スマホ/タブレット関連アクセサリ :「LED回路」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
3台同時充電が可能な5000mAh大容量モバイルバッテリーです。手のひらサイズで軽量コンパクト。本体上部LEDで電池残量が確認できます。PSE適合品
その他電池残量4段階LEDランプ表示、保護回路機能有、PSE適合品
容量電池:5000mAh/3.7V(18.5Wh)
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~45(結露無き事)
出力電圧(V)USB-A:DC5、 USB Type-C:DC5、 合計出力(最大):DC5
入力電圧(V)microUSB:DC5、Type-C:DC5
出力電流(A)USB-A:2.1、 USB Type-C:2.1、 合計出力(最大):2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.6×14.5×97.4
充電時間(時間)約5(ACアダプター1Aの場合)
内蔵電池リチウムポリマー充電池
入力電流(A)microUSB:2.1、Type-C:2.1
充電可能回数約300回
主材質ABS
入力ポートmicroUSB・Type-C
出力ポートUSB-A×2、USB Type-C×1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。