スマホ/タブレット関連アクセサリ :「小型・マイク」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
商品豆知識
無段階で高さの調整ができる水平台タイプのマルチ卓上スタンドです。ノートパソコンを置いて使用することで画面を目線の高さまで上げることができ、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。一本支柱タイプによりスタンド下に大きなスペースを作ることができ、キーボードやマイク、サウンドバースピーカーなどを置くことができます。天板が水平仕様の為、小型プリンタやスキャナ小型プロジェクターなどを置くこともできます。丈夫で安定感のあるスチール製スタンドで最大10kgまでの機器を設置できます。スチール製の天板にはマグネットのドッキングステーションやUSBハブなどが取付できます。スタンド底面には滑り止めゴムパッドが4箇所付いているので、デスクへの傷付きを防ぎ安定して使用できます。
セット内容天板、支柱、ベース、ゴムパッド(4枚)、ネジ(6個)、六角レンチ
耐荷重(kg)10
高さ調節対応※高さ調整幅0~70mm
材質スチール
固定方法置き型(機器)
天板寸法(mm)290×228
天板高さH(mm)110~180
寸法(mm)237×200(台座)
仕様角度調節:非対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。