スマホ/タブレット関連アクセサリ :「指のう」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192.9×14.2×263.2 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261 対応機種iPad Pro 11インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9 対応機種iPad Pro 13インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×14.35×294.7 特性耐衝撃防水 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング