スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 透過率(%)81 表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCD-80WBCF 8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
適合サイズ8インチワイドまで 特性ブルーライトカット指紋防止光沢 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×0.2×230 対応機種LAVIE Tab E TE508/HAW・ iPad mini 4・ iPad mini 4 + Cellular・ iPad mini 3・ iPad mini 3 + Cellular 可視光線透過率(%)81 アズワン品番64-0877-67 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.26
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LCD-125WBCF 12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
適合サイズ12.5インチワイド 特性ブルーライトカット指紋防止光沢 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×0.2×330 可視光線透過率(%)81 アズワン品番64-0877-66 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率0.26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

おすすめ人気ランキング