スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)20(合計) 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BTL-RDC16 モバイルバッテリー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g)約800 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38 定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.52 充電時間(時間)約3~4 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライAC充電器
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)65(合計) セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
4,298 税込4,728
欠品中

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし ブラック ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり 寸法(mm)W59×D28×H47 ブラック 質量(g)約94 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。 最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)40 定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED 定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,598 税込3,958
欠品中

サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 出力端子ケーブル:USB Type-C プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD 使用温度範囲0~30℃ 厚さGaN(窒化ガリウム) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 対応プラグ収納、USB出力端子形状 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz USB規格Type-C:USB PD最大対応出力
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)48 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40 対応プラグ収納 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W) 最大入力(W)30 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種 シールド1重シールド ケーブル径(Φmm)約3.5 USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD45W
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)USB PD:45 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約740 最大出力(W)USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205 定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 出力波形AC:疑似正弦波 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh 出力端子USB A、USB Type-C 差込口AC:2P 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) バッテリー容量(Wh)72 出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷