スマホ/タブレット関連アクセサリ :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1 材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂 寸法(mm)75×157×20 質量(g)275 電力(W)ソーラー:1.5 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)2 定格入力電流(A)2 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)5 充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82 定格出力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)8000 光束(Lm)LEDライト:90
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷