スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB c」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W 材質PC (UL94V0グレード) ホワイト 質量(g)65 出力(W)30 出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU) 入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A 動作温度0℃~40℃ 保証期間1年 保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)AC充電器 Type-C & USB-A 20W ホワイト
20W出力へのアップグレードにより、QM15は5Wチャージャーの使用より3倍速くiPhone13を充電できます。Type-C を介したPD充電またはUSB Type-Aを介した QC3.0によって充電時間を短縮し、スマートフォンを僅か30分で50%まで充電可能です。AC100-240V入力電圧に対応するQM15は、世界中を旅するためのグローバルな互換性を提供します。 ビジネス出張でもレジャーでも、QM15は幅広い電圧に対応できるように調整されています。QM15は軽量でコンパクトに設計されている為、携帯性と実用性を備えています。プラグは充電時に折りたたんで収納でき、持ち運びの際にバッグ内の物を傷つけたり、破損させたりするのを防ぐことができます。さらに、コンセントにぴったりとフィットし、他の電源ケーブルのスペースを邪魔しません。QM15には安全対策が組み込まれています。バッテリーが100%に近づくとトリクル充電が行われる為、機器を接続したままでも過充電しません。QM15の材質はUL94V0等級で難燃性であり、過電圧、過電流、短絡およびサージからデバイスを保護します。
仕様使用可能なインターフェース(入力):US,EU、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (x1)、Type-C (x1)、総電源出力:20W 材質PC (UL94V0グレード) ホワイト 質量(g)49(US)、51(EU) 出力(W)20 出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=2.22A、12V=1.5A、USB +Type-C: 5V=3.1A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41.1×41.3×29.0(US)、78.2×41.3×29.0(EU) 入力AC 100-240V、50/60Hz Max 0.5A 動作温度0℃~40℃ 保証期間1年 保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証BSMI、CE、ETL、FCC、PSE
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー
エコ商品
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー。Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可。飛行機内持込可。LEDインジケータで残量確認可
入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A バッテリーリチウムポリマー 保証期間13カ月 動作温度(℃)10~45 USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh
エコ商品
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1 材質プラスチック 寸法(mm)78.6×46.5×25.1 質量(g)95 出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A 入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A 定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh バッテリーリチウムイオン 保証期間13カ月 保護機能smartSHIELD 充電時間(時間)約1.5(PD) バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
2,398 税込2,638
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)