スマホ/タブレット関連アクセサリ :「a5 仕切り」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電! 急速充電対応のUSB10ポート充電器 合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能 Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応 最適な出力で充電できるスマートIC機能 14枚の仕切り板で自由に位置調整 万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数USB Type-A×10ポート 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器 定格入力AC100 50/60Hz 定格出力HDMI Type-A×2ポート 対応モード最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。) 最大出力(W)(理論値)96 接続台数設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×118×26 質量(g)約1100 材質プラスチック セット内容製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最大合計出力300W、スマホ、タブレット、iPadなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3300 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計300、1ポートあたり[USB Type-C]30、[USB Type-A]18 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 4.5A 50/60Hz
1個
58,980 税込64,878
欠品中

最大合計出力450W、Chromebook、モバイルPCなどを10台同時に急速充電
用途スマホやタブレットを10台まとめて急速充電。3つの特長で日々の充電を効率化。「USB Type-C」「USB Type-A」で選べる充電ポート。最大30Wでタブレット10台を同時に充電。急速充電のオプション規格「PD-PPS」に対応。11枚の仕切板でコンパクトに収納。冷却ファン、通気口を搭載。電源内蔵タイプで配線もスッキリ セット内容製品本体、仕切板×11枚、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーズマニュアル/保証書 材質SPCC 質量(g)約3500 スイッチ電源:本体背面にシーソースイッチ 最大出力(W)(理論値)10ポート合計450、1ポートあたり[USB Type-C]45、[USB Type-A]27 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、パソコンなどUSB充電対応の機器 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×210×46 定格出力[USB Type-C]DC 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A、USB PD PPS準拠。[USB Type-A]DC 5V3A/9V2A/12V1.5A、QC3.0準拠。 LED[赤点灯]充電中、[緑点灯]充電完了 ファン冷却FAN:筐体背面、電源内部に搭載 USBポート数USB Type-C(またはA)×10ポート 定格入力AC100-240V 7A 50/60Hz
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷