スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb 差し込み 口」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
商品豆知識
電池不要で経済的。繰り返し充電。電池残量表示インジケータ搭載。最大出力2.4A仕様で、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電。USB差し込み口2個付き。2台の電話機を同時に充電可能。
用途スマホ充電器、バッテリー、充電器、携帯充電器、携帯バッテリー、スマホ、充電に。ペットボトル加湿機や、ハンディファンにも。
出力DC5.0V2.4A(合計)/USB-A×2
付属品microUSBケーブル:約1m(充電専用)
材質PC/ABS樹脂
入力DC5.0V microUSB-B
保証期間お買い上げ日より半年
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。