スマホ/タブレット関連アクセサリ :「ゲーム」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ウインドウから画面が見える覗き窓付ゲームに特化した形状と感度
付属品取替式ペン先2個
質量(g)21
対応機種各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×135
先端径(Φmm)6
商品タイプタッチペン本体
純正品と比べ約60%コンパクト、次世代素材GaN(窒化ガリウム)IC採用でここまで小さく!。パソコン・スマホ・タブレットを高速充電!。30W PD(パワーデリバリー)充電対応。PPS規格に対応。1ポートタイプ(Type-C ポート)。PD規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能です。持ち運びやすいスイングプラグ
色白
質量(g)38
規格USB PowerDelivery 3.0
出力PD/5V3A、 9V3A、15V2A、 20V1.5A (30W Max)
本体寸法(mm)約28×35×28
対応機種PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力100V-240V-1A 50-60Hz
インターフェイスType-C(メス)x1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53
規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35
対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A Max
インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1
USBポート数2
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。