スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB c」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシUSB2.0 A-C変換ケーブル 10cm
エコ商品
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
質量(g)9 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシUSB3.1 A-C変換ケーブル 10cm
エコ商品
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)10 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オス グレー ケーブル種類メッシュ 対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、Proコントローラー インターフェイスUSB2.0 適合用途充電・データ転送用
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。 通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。 12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。 スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。
ケーブル長(cm)約120 コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート) 適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A) 質量(g)約68 規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C) 出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29 入力DC12V/24V(マイナスアース車専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシUSB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm
エコ商品
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 インターフェースUSB3.1Gen1(3.0) ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシUSB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm
エコ商品
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス) 対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等 質量(g)9 ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシAーMicroB&C変換ケーブル
エコ商品
1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10 質量(g)17 対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B & Type-C メス形状USB[A]
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 0.1m
エコ商品
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)8 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 2m
エコ商品
Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器・モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ホワイト 質量(g)(0.1m)8、(0.5m)15、(1.0m)22、(2.0m)46 電流(A)3 電圧(V)最大5 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 対応コネクタUSB[C]オス側、USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側、USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 1m
エコ商品
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)22 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正品と比べ約60%コンパクト、次世代素材GaN(窒化ガリウム)IC採用でここまで小さく!。パソコン・スマホ・タブレットを高速充電!。30W PD(パワーデリバリー)充電対応。PPS規格に対応。1ポートタイプ(Type-C ポート)。PD規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能です。持ち運びやすいスイングプラグ
質量(g)38 規格USB PowerDelivery 3.0 出力PD/5V3A、 9V3A、15V2A、 20V1.5A (30W Max) 本体寸法(mm)約28×35×28 対応機種PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力100V-240V-1A 50-60Hz インターフェイスType-C(メス)x1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ナカバヤシ20WPD充電器
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53 規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35 対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A Max インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1 USBポート数2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階) コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス 適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります) 適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16 インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 プルアップ抵抗56kレジスタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>。※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
用途傾けると太さが変わる! 仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) ホワイト 質量(g)約15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

『手ごたえのある筆記感』。・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。<ご使用上の注意>。ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。
用途Apple PencilやTPEN-001に使える。交換用ペン先シリーズです。 仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅 質量(g)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5 先端径(Φmm)1.2 商品タイプ交換用ペン先
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ナカバヤシ除菌UVボックス
エコ商品
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮! アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅 質量(g)387 消費電力(W)5 電源DC 5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33 波長(nm)253.7(UV-C) コネクタUSB-Type-C(電源用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) 質量(g)約15 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)