5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightningエアージェイ6日以内出荷
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ブラック質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)関連資料カタログ(0.38MB)
5000mAh直挿しモバイルバッテリー Lightningエアージェイ予約販売
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ホワイト質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)関連資料カタログ(0.38MB)
ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズエアージェイ7日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
ポータブルソーラー充電器7W型 AJ-NSOLAR7Wシリーズエアージェイ7日以内出荷
約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる質量(g)320~350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195最大出力ソーラーパネル:7W変換効率(%)0.19アズワン品番67-6582-39USBポート数1パネル数(枚)4
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C WHエアージェイ7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC色ホワイト質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BKエアージェイ6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC色ブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)関連資料(0.88MB)
PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-Cエアージェイ7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止材質PC寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35色ホワイト質量(g)77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
PD充電器+発火を防ぐPTCケーブル AKJ-PDCCシリーズエアージェイ6日以内出荷
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセットエアージェイ6日以内出荷から7日以内出荷
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.28MB)
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセットエアージェイ7日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.24MB)
TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプエアージェイ7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)
micro-USB 2.4Aタイプ AC充電器 BKRエアージェイ7日以内出荷
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC色ブラック×レッド質量(g)66出力microUSB5V/2.4Aケーブル長(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
USB TYPE-C AC充電器 WHエアージェイ7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色ホワイト質量(g)66出力Type-C]5V/2.4Aケーブル長(m)1.5対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど入力AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
microUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PKエアージェイ7日以内出荷
家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色ピンク出力5.0V/1A対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応入力AC100-240V保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.6MB)
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3