スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb 拡張」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒化ガリウム搭載65W大出力で3台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは2ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているのでコンパクトなサイズで、更に折畳みプラグの設計により、便利にかばんに収納して持ち運びできます。 一つの電源プラグで3台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約でき、スマートフォン、タブレット、イヤホンなど身の回り端末を一気に充電することができます。
セット内容JUP3365本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約108 出力(W)合計:65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.7 × 56 × 30 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.5A (max) 保証期間2年 USBポート数3 ポート【拡張】USB-C×2、USB-A×1 出力ポート【単ポート利用時】USB-Cポート(1):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Cポート(2):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Aポート:30W(5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A)【同時に利用時】USB-C(1)+(2):45W+18W、USB-C(1)+3:45W+18W、3ポート同時使用:45W(USB-C(1))+18W(USB-C(2)とUSB-A合計)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷