スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb-c hdmi」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm)約175 適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として 寸法(mm)235×20×10 質量(g)15 オス形状Type c メス形状HDMI
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)130 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI オス形状USB Type-C メス形状USB-C、HDMI
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプノーマルタイプ 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
仕様●USB Power Delivery対応:○ 最大60W(20V/3A)●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×40×12(アダプター部分)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60 ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スペースグレイ 長さ(m)0.15 解像度1080P@60Hz 保証期間1年 寸法OD(mm)3.8 モデルACY 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)アルミニウム合金
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン) ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI オス形状USB Type-C メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕 コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕 対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕 商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕 転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕 オス形状USB-C メス形状HDMI イーサネット対応ケーブル部対応 オーディオケーブル部:ARC・eARC
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
ブラック 質量(g)約30 対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11 対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます) 保証期間お買い上げ日より1年間 ケーブル長(cm)15 HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz) USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm ブラック 長さ(cm)10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

8K超高精細映像出力。最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感。ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。
仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート 材質アルミシェル グレー 質量(g)約36 出力HDMI インターフェースHDMI(メス) ケーブル長(mm)約110 画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS) 各種認証CE、FCC データ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター 互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
6,198 税込6,818
7日以内出荷

VV-UCHD-STR USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付 Vodaview 動画あり
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応 規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕 コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕 対応解像度最大8K60Hz 商品タイプ変換アダプター 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR オス形状USB-C メス形状HDMI
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン ケーブル長(cm)20 オス形状USB Type-C インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)20 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ブラック グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。
付属品シリコン製サーマルカバー 質量(g)32 保証期間1年間 ケーブル長(mm)155 サイズ(mm)59 × 26 × 11 素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換 寸法(mm)235×20×10 質量(g)15 オス形状USB TYPE-C(オス) メス形状HDMI(メス)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン シールド方法:3重シールド ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ パワーデリバリーUSB Power Delivery対応:○(最大60W対応)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる!USB Type-C(TM) - HDMI(R)変換ケーブルです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコンとHDMI(R)ポート搭載のディスプレイを接続し、映像出力することができます。USB Type-C - HDMI変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は取り回しのしやすい約2mです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォン・タブレットおよびHDMIポート搭載のディスプレイなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン シールド方法:3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる!USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像をを表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は持ち運びに便利な約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン) 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン シールド方法:3重シールド ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる!USB Type-C(TM) - HDMI(R)変換ケーブルです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコンとHDMI(R)ポート搭載のディスプレイを接続し、映像出力することができます。USB Type-C - HDMI変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は取り回しのしやすい約1mです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォン・タブレットおよびHDMIポート搭載のディスプレイなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン シールド方法:3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約67 ケーブル長(m)約1.0(Type-C側約0.3、HDMI側約0.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約127×54×13 グレー 質量(g)約111 ポート数10 対応機種Windows10、 macOS 12以降 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
1個
5,398 税込5,938
欠品中

高解像度 4K@60Hz USB C ハブ HDMI アダプター。このアダプターを使用し、USB-C 対応のスマートフォンやノートパソコンを 4Kテレビ、任意のモニター (HDMI をサポート) に接続することで、60Hz のリフレッシュ レートで鮮やかで綺麗なビデオや画像を映し出せます。プレゼンテーション、映画、ゲームなどで遅れのないスムーズな映像を楽しむことができます。安定した転送。二重のシールドで覆われた高品質の銅コアは、干渉防止機能を強化し、デジタル信号の伝送を保証。USB C ポートから HDMI アダプターへの変換により、Netflix、Hulu、YouTube などからビデオをストリーミングできます。また、自己冷却チップを内蔵しているため、MacBook Pro HDMI アダプターが数時間以上動作しても熱くなりにくいです。断熱性にも優れ、長時間でもより安全にご使用いただけます。幅広い互換性。MacBook pro 2016、Samsung galaxy note 8など、dp altモードを持つusb-cポート(thunderbolt 3対応)デバイスに対応します。また、ドライバーのインストールは不要で、Windows OS XP/Vista/7/8/10(X86/X64)およびMac OS 10~11.5オペレーティングシステムでサポートされています。Google Chrome OS でも動作します。
セット内容USBC to HDMI アダプター×1,取扱説明書×1 材質PVCシェル+金メッキコネクター 全長(mm)約240 質量(g)約19.7 インターフェースUSB TypeC (オス), HDMI(メス) 互換性Galaxy Note 8 / S8 / S8 Plus / S9 / S9 Plus、2017年版 Macbook Pro または iMac (13 Inch & 15 Inch)、2016年版 MacBook Pro( 13インチ & 15インチ)、2015/2016 MacBook 12インチ、ChromeBook Pixel 2015、Dell XPS 12 (9250)、Dell XPS 13 (9350/9550)、HP Spectre 13、HP Elite x3、HP EliteBook Folio G1 画質最大4K(3840×2160)@60Hz、1080p、720pの下位互換性あり プロトコルDP Alt Mode 各種認証CE、FCC
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約233 ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質プラスチック 質量(g)約150 ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7) 対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15 解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C
1個
2,620 税込2,882
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
ブラック 質量(g)約120 出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W) 最大出力(W)合計:65 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約60×49×31 入力100-240V~1.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10 寸法(mm)アダプタ:21×42 質量(g)20 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス) 分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz) 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ) オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ブラック 規格UL2725 準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠 解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応 コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約4.8
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)