多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。