多目的灯・スリムランプ :「LED ライト 単4」の検索結果

多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションベッドサイドプッシュライト
材質ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)58 全光束(Lm)最大28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82 光源電球色LED×1灯(交換不可) 色温度(K)2,900 検知方式なし 調光の可否2段階調光 調色の可否無し
1個
599 税込659
4日以内出荷

『照明』には他にこんなカテゴリがあります