LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気6日以内出荷から8日以内出荷
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット岩崎電気5日以内出荷
適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
照明灯エスコ税込¥17,930¥16,300