多目的灯・スリムランプ :「天井照明器具」の検索結果

多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他<PS>E JET 質量(g)280 電気容量15A 250V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

『照明』には他にこんなカテゴリがあります