多目的灯・スリムランプ :「照明 Web会議」の検索結果

多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります