多目的灯・スリムランプ :「吊りフック」の検索結果
多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
関連キーワード
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)750
消費電力(W)9
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×600
防塵防水性能65
連結数最大20台
光束(Lm)900
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)44
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)950
消費電力(W)18
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×1200
防塵防水性能65
連結数最大10台
光束(Lm)1200
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)57
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。