多目的灯・スリムランプ :「led丸型」の検索結果
多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
関連キーワード
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。