多目的灯・スリムランプ :「LED 100W」の検索結果

多目的灯・スリムランプとは、必要な場所に取り付けられるように作られた、様々な形状や大きさのランプです。コンパクトなものは、明かりが必要なクローゼットや納戸などの中に取り付けることができます。人感センサー付きのものは人の動きに反応して点灯する他、人が離れると消灯するので、消し忘れが多い場所に取り付けると便利です。防塵・防滴仕様のものは、屋外でも使えるので、防犯やライトアップ、物置の中などに利用することができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED ワット数15W
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。 ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。 光源色昼白色 消費電力(W)(200V)94 質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000 種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 明るさ(W)水銀ランプ400相当 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)14800 入力電圧(V)200 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 入力電流(A)0.52(200V時) 色(本体) 特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード 点灯方法下向き点灯 演色指数(Ra)70
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります