絞り込み
ブランド
  • アズワン(61)
  • 三商(37)
  • 日伸理化(37)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • ケニス(11)
  • ナリカ(10)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • ヤマト科学(8)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(7)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
交換用陰極板 山本鍍金試験器交換用陰極板山本鍍金試験器
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン恒温水槽用防藻防カビ剤アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ缶石除去剤(オルガゾール)オルガノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)
当日出荷
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性使用濃度:5~10%
ウォーターバス・オイルバス オプション アズワンウォーターバス・オイルバス オプションアズワン
6,090税込6,699
1個
欠品中
アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
アルミビーズ小(2L) アズワンアルミビーズ小(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
当日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス恒温槽用防腐・防汚剤ケニス
6,198税込6,818
1本
当日出荷
恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
欠品中
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワンウォーターバス丸型槽タイプ すのこアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アズワン品番1-3148-02適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
ウォーターバス デジタル 三商ウォーターバス デジタル三商
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌日出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
ウォーターバス 用スノコ アズワンウォーターバス 用スノコアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
アズワン品番1-3146-12適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
ウォーターバス用空焚防止器 三商ウォーターバス用空焚防止器三商
38,980税込42,878
1個
当日出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
ホットドライバス アズワンホットドライバスアズワン
63,900税込70,290
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
アルミブロック バイオメディカルサイエンスアルミブロックバイオメディカルサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
アルミビーズ大(2L) アズワンアルミビーズ大(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
翌々日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
ウォーターバス 矢沢科学ウォーターバス矢沢科学
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
10日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
22,400税込24,640
1台
当日出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
水槽 アズワン水槽アズワン
25,200税込27,720
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
スマートウォーターバス用フタ アズワンスマートウォーターバス用フタアズワン
12,900税込14,190
1枚
当日出荷
材質(フタ)PC(ポリカーボネート樹脂)
バス用スノコ EBS-197 アズワンバス用スノコ EBS-197アズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
アズワン品番1-6038-01槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45
アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニスアルミブロック 1.5mLチューブ用ケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
穴数20タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
ドライバスインキュベーター Thermo Fisher ScientificドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)
41,900税込46,090
1個
当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
ハルセル試験装置 山本鍍金試験器ハルセル試験装置山本鍍金試験器
6,590税込7,249
1個
当日出荷
型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質ダイカストアルミニウム
ウォータージャケットバス アズワンウォータージャケットバスアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
アズワン品番1-4535-01容量(L)3.5
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
ステンレス水槽 アズワンステンレス水槽アズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
ドライ/クール/ウォーターバス