試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~