絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(61)
  • 三商(37)
  • 日伸理化(37)
  • IKA(27)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • ケニス(11)
  • ナリカ(10)
  • シェルドン(9)
  • ADVANTEC(8)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • ヤマト科学(8)
  • JEIO TECH(7)
  • アサヒ理化製作所(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • 家田貿易(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールブロックバス HC110シリーズ DLABクールブロックバス HC110シリーズDLAB
139,800税込153,780
1個
当日出荷
温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用 DLABブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用DLAB
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
種別96/384マイクロプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-38
ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLABブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用DLAB
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
ブロックバスシェーカー用ブロック DLABブロックバスシェーカー用ブロックDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブロックバスシェーカー DLABブロックバスシェーカーDLAB
169,800税込186,780
1個
当日出荷
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライブロックバス DLABドライブロックバスDLAB
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架けアズワン品番3-7041-01
ドライ/クール/ウォーターバス