高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
質量(kg)6.7(アルミブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60
分解能(℃)0.1
温度精度±0.1~±0.4℃
冷却方式ぺルチェ素子
加熱方式セラミックヒータ
温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。