348件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94
ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化ホットスタート君 冷却ブロック日伸理化
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
冷却ブロック氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用●W110×D74×H17mmアズワン品番65-8130-13
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077用火傷防止枠。
仕様●適合機種 NHP-B077●NHP-B077専用火傷防止枠アズワン品番65-8129-84
ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化ホットスタート君 冷却ブロック日伸理化
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
冷却ブロック氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mmアズワン品番65-8130-14
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-06
日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ 日伸理化日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ日伸理化
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
日本製小粒アルミビーズビーズバス用シリコンオイルの代用に硅砂の代用に
仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入りアズワン品番65-8130-27
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。
仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付きアズワン品番65-8129-83
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ ハイランドMP潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズハイランドMP
83,980税込92,378
1箱(15個)ほか
欠品中
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能バリエーション豊富なブロックで多用途に対応PCRサンプルの前処理に活用可能直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ安全な過昇温防止機能付き
クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴 BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴BIO-BIK(イナ・オプティカ)
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
Labnetデジタルドライバス LabnetLabnetデジタルドライバスLabnet
99,980税込109,978
1式
欠品中
AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):115x80x20mm●材質:アルミアズワン品番65-3806-54
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
Labnetデジタルドライバス用オプション LabnetLabnetデジタルドライバス用オプションLabnet
24,980税込27,478
1個
欠品中
仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウム
Labnetデジタルドライバス用オプション LabnetLabnetデジタルドライバス用オプションLabnet
24,980税込27,478
1個
欠品中
ホモジナイザーフッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意
仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56
アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワンアルミブロックヒーター DMBシリーズアズワン
108,460税込119,306
1台
23日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15minアズワン品番64-3187-66
Nichimate Dry Bath付用ブロック NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Dry Bath付用ブロックNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック。
仕様材質:アルミニウムアズワン品番63-5509-44
Nichimate ニチメイト ドライバス NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ドライバスNICHIRYO(ニチリョー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Dry BathⅡNICHIRYO(ニチリョー)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふたナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふたナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大 ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大ナリカ
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 小ナリカ
3,000税込3,300
1個
8日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
ドライ/クール/ウォーターバス