絞り込み
ブランド
  • アズワン(9)
  • ケニス(2)
  • 三商(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • JUST(1)
  • ナリカ(1)
容量(kW)
  • 0.3(4)
  • 0.5(9)
  • 1(11)
電圧(V)
  • 100
  • 110(6)
  • 200(5)
  • 220(5)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投込み型ヒーターとは液体を加熱するために使用する器具。ヒーター部を水や水溶液などの液体中に直接投入して加熱するため、簡単に使用でき、熱効率が高いのが特徴です。ヒーター部の素材には、ステンレス、クロームやニッケルなどのメッキを施した銅、チタンなどがあります。使用する液体によっては腐食する素材もあるので注意が必要です。ヒーターをフッ素樹脂で被覆したものや温度設定のできるもの、フック付きで容器に固定できるタイプのヒーターの他、ヒーターを固定するクランプも取り扱っています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.3(4)
0.5(9)
1(11)
投込み型シーズヒーター JUST投込み型シーズヒーターJUST
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワンチタン製投込みヒーター LYMシリーズアズワン
22,800税込25,080
1本
翌々日出荷
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
耐酸ヒーター ケニス耐酸ヒーターケニス(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V首下長(mm)470
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン
12,200税込13,420
1本
当日出荷から翌々日出荷
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワンタンク投込みヒーター 290mm 1kWアズワン
38,000税込41,800
1本
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
投込みヒーター アズワン投込みヒーターアズワン
24,400税込26,840
1個
12日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
投げ込みヒーター ナリカ投げ込みヒーターナリカ
22,000税込24,200
1個
4日以内出荷
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W種別PH-300N径(Φ)×全長(mm)8.5×230
大船 投込パイプヒーター 三商大船 投込パイプヒーター三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
電圧(V)100高さ(mm)90
定温ヒーター ケニス定温ヒーターケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプアズワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワンステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズアズワン
12,800税込14,080
1本
12日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500電源コード(m)2(プラグ付)アズワン品番1-8779-22
投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズアズワン
12,400税込13,640
1本
12日以内出荷
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500電源(V)AC100(50/60Hz)本体長さ(mm)185材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304アズワン品番1-144-32
潜水ヒーター 日本ヒーター潜水ヒーター日本ヒーター
87,980税込96,778
1本
33日以内出荷
タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。
用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。タイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング連続使用温度(℃)80以下
実験研究用投込みヒーター