熱交換器とは温度差のある2種類の流体(液体と気体)同士で熱エネルギーを効率よく交換する器具。温度の高い流体から温度の低い流体に熱を移動させて、加熱・冷却を行うのが特徴です。具体的には、コイル管の内部に水や温水、蒸気などを送ることによって冷却や加熱を行います。コイル管の素材にはステンレス、チタン、フッ化樹脂などがありますが、ステンレス製は耐薬品性にすぐれていますが、塩素系の薬品などで錆が発生する可能性があるので注意しましょう。10~20Lのバットに入った液中に自立させて使用するタイプや効率性の高い二重管式のタイプもあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
シリコーンカロレックス コクゴシリコーンカロレックスコクゴ
2,598税込2,858
1巻(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
カロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコン カロレックスカロレックス(熱交換チューブ) 赤シリコンカロレックス
2,943税込3,237
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質シリコン(赤)
チタン冷却蛇管 アズワンチタン冷却蛇管アズワン
43,900税込48,290
1台
当日出荷
板厚(mm)(冷却管)0.5付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム カロレックスカロレックス(熱交換チューブ)合成ゴムカロレックス
2,342税込2,576
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム耐熱温度(℃)-60~150
自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン自立コイル式熱交換器(ステンレス)アズワン
45,900税込50,490
1台
当日出荷から33日以内出荷
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン二重管式熱交換器(ステンレス)アズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm アズワンZ-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mmアズワン
6,879税込7,567
1個
当日出荷
仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
カロレックス(EPDM) コクゴカロレックス(EPDM)コクゴ
2,098税込2,308
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。黒(みぞ付)
空冷熱交換器 BOXFAN コンパクトシリーズ オーム電機[配線パーツ]空冷熱交換器 BOXFAN コンパクトシリーズオーム電機[配線パーツ]
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
多葉状二重管式熱交換器 西山製作所多葉状二重管式熱交換器西山製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
二重管の内管断面を異形状にすることで伝熱面積が増加し熱伝達率が向上します。液体用熱交換器です。銅製です。
熱交換器豊用シェル ショウエイ熱交換器豊用シェルショウエイ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
熱交換器豊のシェル部分です。シェルの片側のみとなります。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたEP製です。
材質EP
SPN用熱交蓋 ショウエイSPN用熱交蓋ショウエイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS304使用箇所熱交換器
熱交換器SPN用チューブ ショウエイ熱交換器SPN用チューブショウエイ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
熱交換器豊用片側シェルセット ショウエイ熱交換器豊用片側シェルセットショウエイ
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
材質(シェル)エンジニアプラスチック
熱交換器豊用シェルセット ショウエイ熱交換器豊用シェルセットショウエイ
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
材質(シェル)エンジニアプラスチック
熱交換器豊用チューブ(チタン製) ショウエイ熱交換器豊用チューブ(チタン製)ショウエイ
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(チューブ)チタン
熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製)ショウエイ
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)チタン
熱交換器 豊 (チタン製) ショウエイ熱交換器 豊 (チタン製)ショウエイ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)チタン
熱交換器豊用チューブ(SUS製) ショウエイ熱交換器豊用チューブ(SUS製)ショウエイ
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(チューブ)SUS316
熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製) ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製)ショウエイ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)SUS316
熱交換器 豊 (SUS製) ショウエイ熱交換器 豊 (SUS製)ショウエイ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)SUS316
水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズ アズワン水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズアズワン
703,000税込773,300
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
PTFE冷却装置 コイルチューブ F-1098シリーズ フロン工業PTFE冷却装置 コイルチューブ F-1098シリーズフロン工業
93,980税込103,378
1個
48日以内出荷から61日以内出荷
カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
冷却ステージ アズワン冷却ステージアズワン
469,000税込515,900
1個
24日以内出荷
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温アズワン品番3-6618-02
冷却ステージ アズワン冷却ステージアズワン
419,000税込460,900
1個
24日以内出荷
プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃アズワン品番3-6618-01
冷却ユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)冷却ユニットNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番2-1510-01
二重管式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン二重管式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
98,900税込108,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
56,900税込62,590
1台
当日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
カロレックス 赤シリコン TGK(東京硝子器械)カロレックス 赤シリコンTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1巻
5日以内出荷
ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
材質シリコン(赤)
カロレックス 合成ゴム TGK(東京硝子器械)カロレックス 合成ゴムTGK(東京硝子器械)
8,540税込9,394
1巻
5日以内出荷
ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム
熱交換器