熱交換器とは温度差のある2種類の流体(液体と気体)同士で熱エネルギーを効率よく交換する器具。温度の高い流体から温度の低い流体に熱を移動させて、加熱・冷却を行うのが特徴です。具体的には、コイル管の内部に水や温水、蒸気などを送ることによって冷却や加熱を行います。コイル管の素材にはステンレス、チタン、フッ化樹脂などがありますが、ステンレス製は耐薬品性にすぐれていますが、塩素系の薬品などで錆が発生する可能性があるので注意しましょう。10~20Lのバットに入った液中に自立させて使用するタイプや効率性の高い二重管式のタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
熱交換器