回転子/撹拌子 :「撹拌装置」の検索結果
回転子・撹拌子とは、マグネチックスターラーに欠かせない撹拌用の器具です。理科学的な実験や研究で使用するマグネチックスターラーは、溶液の中に回転子・撹拌子を入れて作動されることによってビーカーやフラスコ内の溶液が撹拌されます。材質は、耐熱性や耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PTFE)製やガラス製です。撹拌用途にあわせてさまざまな形状のものがあります。サイズも試験管用の小型のものから大量溶液や大型スターラー用のものまで豊富です。回転子取出棒や保健ケースなどのアクセサリーもあります。
関連キーワード
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。