絞り込み
ブランド
長さ(mm)
形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 回転子/撹拌子

特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
回転子取り出し棒 IKA回転子取り出し棒IKA
13,980税込15,378
1式
33日以内出荷
種別攪拌子リムーバーアズワン品番61-0005-19
IKAFLON撹拌子 IKAIKAFLON撹拌子IKA
2,298税込2,528
1パック(5個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンスミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1セット(2個)
欠品中
PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。スターラー用標準セルに最適です。
PTFE攪拌子 TC-10 ジーエルサイエンスPTFE攪拌子 TC-10ジーエルサイエンス
2,998税込3,298
1個
欠品中
PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。角型標準セルに最適です。
アズワン品番61-9067-17
三角形マグネチック撹拌子 TARSONS三角形マグネチック撹拌子TARSONS
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ポリゴンマグネチック撹拌子 TARSONSポリゴンマグネチック撹拌子TARSONS
519税込571
1個
10日以内出荷
マグネチック撹拌子 ピボットリングタイプ TARSONSマグネチック撹拌子 ピボットリングタイプTARSONS
599税込659
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
マグネチック撹拌子取出棒 300mm TARSONSマグネチック撹拌子取出棒 300mmTARSONS
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
アズワン品番62-2936-65
台形マグネチック撹拌子 径20mm×長さ45mm TARSONS台形マグネチック撹拌子 径20mm×長さ45mmTARSONS
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
アズワン品番62-2936-64
PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズフロンケミカル
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4方の突起が低回転時でも深い渦巻きを作りだします
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズフロンケミカル
619税込681
1個
6日以内出荷
ゆるいR底の容器に向いております
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズフロンケミカル
449税込494
1個
6日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
種別Φ9×6mmアズワン品番62-7028-89
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
分光光度計のミクロセル(幅5mm)にもご使用可能な撹拌子です
種別Φ4.5×8mmアズワン品番62-7028-82
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です
種別Φ9.5×8mmアズワン品番62-7028-81
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
419税込461
1個
12日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。上部の広い溝が撹拌効率を高めます
種別Φ9×8mmアズワン品番62-7028-80
強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズ フロン工業強磁力撹拌子オクタゴン型 F-4097シリーズフロン工業
699税込769
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
強磁力撹拌子楕円型 F-4096シリーズ フロン工業強磁力撹拌子楕円型 F-4096シリーズフロン工業
799税込879
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
PTFE撹拌子ジャンボ型 FT F-4070シリーズ フロン工業PTFE撹拌子ジャンボ型 FT F-4070シリーズフロン工業
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
同筒形の特大型。低回転で大きな撹拌渦が出来、大容量撹拌に効果的です。
PTFE撹拌子片面十字型 FS F-4069シリーズ フロン工業PTFE撹拌子片面十字型 FS F-4069シリーズフロン工業
499税込549
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
型状…片面のみ十字型に隆起。平底の容器に効果的です。
PTFE撹拌子ピボットリング型 FP F-4068シリーズ フロン工業PTFE撹拌子ピボットリング型 FP F-4068シリーズフロン工業
289税込318
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
型状…中央に回転軸のリング付き。ゆるいアール底の容器に効果的です。
PTFE撹拌子歯車 ハブ 型 FI F-4065シリーズ フロン工業PTFE撹拌子歯車 ハブ 型 FI F-4065シリーズフロン工業
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。
PTFE撹拌子平十字型 FH F-4064シリーズ フロン工業PTFE撹拌子平十字型 FH F-4064シリーズフロン工業
509税込560
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
型状…平十字(ディスクタイプ)でフラスコ等のR 底にも適しております。
PTFE撹拌子平小判型 FG F-4063シリーズ フロン工業PTFE撹拌子平小判型 FG F-4063シリーズフロン工業
259税込285
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
型状…平小判型になっており低速回転に適しております。
PTFE完全成型撹拌子 NSA型 F-4061シリーズ フロン工業PTFE完全成型撹拌子 NSA型 F-4061シリーズフロン工業
239税込263
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
完全成型撹拌子で一次処理加工の為、低価格商品です。
PTFE撹拌子ダブル十字型 F-4037シリーズ フロン工業PTFE撹拌子ダブル十字型 F-4037シリーズフロン工業
499税込549
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PTFEダブル十字型撹拌子は、両面に十字型に隆起していますのでより撹拌力が増大します。
PTFE撹拌子円盤型 F-4032シリーズ フロン工業PTFE撹拌子円盤型 F-4032シリーズフロン工業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
形状が円盤型で上部に4 枚羽根付になっています。口の大きい容器類に使用します。
PTFE撹拌子シリンダー型 F-4031シリーズ フロン工業PTFE撹拌子シリンダー型 F-4031シリーズフロン工業
539税込593
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
外径がストレートで平底の容器に最適です。
PTFE撹拌子ストレート型 F-4030シリーズ フロン工業PTFE撹拌子ストレート型 F-4030シリーズフロン工業
759税込835
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
テーパーない棒状の撹拌子です。
PTFE撹拌子オクタゴン型 F-4029シリーズ フロン工業PTFE撹拌子オクタゴン型 F-4029シリーズフロン工業
639税込703
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコ等、ゆるやかなR 底に適用します。
PTFE撹拌子B型 F-4027シリーズ フロン工業PTFE撹拌子B型 F-4027シリーズフロン工業
899税込989
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
撹拌子の中心にリングがついているため、ゆるやかなR 底用にご使用下さい。
PTFE撹拌子フットボール型 F-4026シリーズ フロン工業PTFE撹拌子フットボール型 F-4026シリーズフロン工業
669税込736
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等に適用します。
高速対応クロス回転子 58947シリーズ VWR高速対応クロス回転子 58947シリーズVWR
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
用途FDA規格適合
クロスヘッド回転子 VWRクロスヘッド回転子VWR
999税込1,099
1個
翌々日出荷
表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
用途FDA規格適合
マイクロ型撹拌子 ケニスマイクロ型撹拌子ケニス
509税込560
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超小型の撹拌子です。 円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。
材質PTFE
撹拌子 ADVANTEC撹拌子ADVANTEC
699税込769
1個
32日以内出荷
超強磁力スターラー 撹拌子 IKA超強磁力スターラー 撹拌子IKA
38,980税込42,878
1個
33日以内出荷
スターラー用撹拌子 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)スターラー用撹拌子HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mmフロンケミカル
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
用途撹拌用トラスコ品番735-5823質量(g)20タイプ強力撹拌アズワン品番61-3538-70
PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mmフロンケミカル
699税込769
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用トラスコ品番735-5564質量(g)1.4タイプ強力撹拌
回転子/撹拌子