絞り込み
長さ(mm)
形状
- オクタゴン型(10)
- オーバル型(9)
- クロス十字型(1)
- シリンダー型(6)
- スクエア型(1)
- ストレート型(2)
- テーパー型(4)
- ディスク型(2)
- トライアングル型(2)
- ハブ型(3)
- バーベル型(2)
- ピボットリング型(3)
- フットボール型(5)
- マイクロ型(3)
- 両面十字型(2)
- 楕円型(3)
- 片面十字型(4)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクゴ(39)
- 三商(27)
- アズワン(15)
- ケニス(14)
- フロンケミカル(12)
- サンプラテック(3)
- SP scienceware(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- IKA(1)
- VELP(1)
- ナリカ(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- ニクニ(1)
回転子・撹拌子とは、マグネチックスターラーに欠かせない撹拌用の器具です。理科学的な実験や研究で使用するマグネチックスターラーは、溶液の中に回転子・撹拌子を入れて作動されることによってビーカーやフラスコ内の溶液が撹拌されます。材質は、耐熱性や耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PTFE)製やガラス製です。撹拌用途にあわせてさまざまな形状のものがあります。サイズも試験管用の小型のものから大量溶液や大型スターラー用のものまで豊富です。回転子取出棒や保健ケースなどのアクセサリーもあります。
「長さ(mm)」から絞り込む

オーバル型強力撹拌子
ケニス¥599~税込¥659~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
シリンダー型強力撹拌子
ケニス¥599~税込¥659~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
オクタゴン型強力撹拌子
ケニス¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
テーパー型強力撹拌子
ケニス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
回転子取り出し器
SP scienceware¥5,298税込¥5,8281個当日出荷片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
回転子固定マグネット
アズワン(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。厚さ(mm)12アズワン品番7-227-01
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途撹拌用
PTFE回転子
コクゴ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE攪拌子ダブルエンド型
コクゴ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用