絞り込み
接続口径
- 2
- 1/4(8)
- 3/8(4)
- 1/2(10)
- 3/4(34)
- 1(8)
- 1-1/2(10)
- その他(2)
耐圧
- 0.5(1)
- 0.86(2)
- 1(1)
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
- セムコーポレーション(2)
- アズワン(1)
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(4)
1/2(10)
3/4(34)
1(8)
1-1/2(10)
2
その他(2)

大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ
アズワン¥343,000~税込¥377,300~1個8日以内出荷から15日以内出荷多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から30日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥549,800~税込¥604,780~1台6日以内出荷から45日以内出荷用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
PP大型カートリッジフィルター
セムコーポレーション¥929,800~税込¥1,022,780~1個8日以内出荷大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8口径2"NPT主材質PPG
PPバッグフィルター
セムコーポレーション¥949,800~税込¥1,044,780~1個6日以内出荷本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)口径2”NPT主材質PPG
キュノ 5DCN2ハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,098,000税込¥1,207,8001台11日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~