絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(139)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(547)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(334)
  • エスコ(312)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(267)
  • MOXA(253)
  • 3M(スリーエム)(201)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(166)
  • イマオコーポレーション(155)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(148)
  • 日東工業(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75) testo(テストー)面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ(配管径-Φ75)testo(テストー)
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。 パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)63測定範囲(℃)-50~70精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)応答速度60秒RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65) testo(テストー)パイプクランプ表面温度プローブ(配管径Φ5-65)testo(テストー)
36,980税込40,678
1台
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。 TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。 パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)質量(g)140測定範囲(℃)-50~120精度±0.2(-25~80)RoHS指令(10物質対応)対応
温度プローブ1.3m(testo110用) testo(テストー)温度プローブ1.3m(testo110用)testo(テストー)
51,980税込57,178
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。 デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルプローブ1m(testo110用) testo(テストー)フレキシブルプローブ1m(testo110用)testo(テストー)
119,800税込131,780
1台ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。 推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など) デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用) testo(テストー)ラボ用温度プローブ ガラス管付(testo110用)testo(テストー)
60,980税込67,078
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。 デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用) testo(テストー)TopSafe 防水ケース(testo110/922/925用)testo(テストー)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る 背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65RoHS指令(10物質対応)対応