絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(277)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- 3M(スリーエム)(193)
- ホシモト(166)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

LAN用SPD
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
Pバルブアレスタ
音羽電機工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
TV同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個欠品中用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)電圧防護レベル(V)650以下耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)定格電流(mA)2000最大連続使用電圧(V)DC80
RS-485回線用SPD
音羽電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
直撃雷用SPD一相形50KA
音羽電機工業¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用耐インパルス電流(kA)50(limp)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)250
DINレール取付キット
音羽電機工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット適合同軸ケーブルSPD用
ITVカメラ用SPD
音羽電機工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
サージカウンタ(電源式)
音羽電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線表示2桁LED(最大254回まで表示)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)許容電流最大20kA(8/20μs)精度動作電流値の±20%以内極性正・負(動作/ただし判別しない)仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)
直撃雷用SPD一相形50KA
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp電圧防護レベル(V)2500以下動作開始電圧(V)900以上使用温度範囲(℃)-40~60保護等級【外郭】IP20適合電線(mm2)8~22最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
アレスタ10制御電源ユニット
音羽電機工業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)適合制御電源回路用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC40
雷メモリ
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
免雷ブレーカSPD劣化接点有
音羽電機工業¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用適合電線(mm2)8~22使用温度範囲(℃)-5~40取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430
電源制御ユニット
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします入力100V~200V AC 50/60Hz出力5VDC端子構造M3.5ネジ端子動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作最大消費電力(W)4取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付RoHS指令(10物質対応)対応仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)