絞り込み
ブランド
  • 東亞合成
  • モノタロウ(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(331)
  • エスコ(278)
  • 清水製作所[継手](272)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
  • 3M(スリーエム)(163)
  • アインツ(159)
  • コクヨ(146)
  • 千代田通商(119)
  • SMC(114)
  • イチグチ(96)
  • 日東工業(93)
  • PLUS(プラス)[文具](93)
  • ノーブランド(83)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](73)
  • イマオコーポレーション(72)
  • Both-Well(ボスウェル)(70)
  • CKD(67)
  • MagX(マグエックス)(63)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。主な用途金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番222-8246タイプ金属用低粘度型グレード101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ