絞り込み
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(77)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(499)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(319)
- 清水製作所[継手](291)
- MOXA(253)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
- 3M(スリーエム)(170)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- エスコ(162)
- コクヨ(140)
- 三共製作所(131)
- レスタス(119)
- Qlight(117)
- ニューマシン(113)
- イチグチ(96)
- ブランドをもっと見る

布巻式サンドブラストホース
十川ゴム¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。流体砂、スチールグリッド材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造2CP
耐油ローリーホース
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
セメントバラシャホース
十川ゴム¥89,980税込¥98,9781巻5日以内出荷作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
十川ゴム¥119,800~税込¥131,780~1巻16日以内出荷内径(Φmm)105流体圧縮空気、工業用水、冷却水など外径(Φmm)(参考値)128.6最高使用圧力(MPa)1.0呼称100流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60外観スムース(布目付)構造2CP×1W×2CP最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3
EPDMホース
十川ゴム¥76,980~税込¥84,678~1巻5日以内出荷希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P