11ページ目: その他

11,443件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンド フック 3M(スリーエム)

    コマンド フック

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
    仕様粘着式(はがせるタイプ)材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
  • 製本ファイル リヒトラブ

    製本ファイル

    リヒトラブ(15件のレビュー)
    379税込417
    1組(5冊)
    当日出荷
    ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
    使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス厚さ(mm)表紙生地/0.2サイズA4タテエコマーク認定認定収納枚数60縦(mm)297横(mm)234グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 095
  • 透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]

    透明保護フィルムラベル

    エーワン[ラベル](9件のレビュー)
    339税込373
    1冊(4片×8シート)ほか
    当日出荷
    透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
    材質ポリプロピレン透明シートサイズ(mm)90×150紙質ポリプロピレン主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベルラベル厚(mm)0.06素材透明フィルム入数8シートシートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
  • テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム

    テプラPROテープ 耐熱ラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
    タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • マグネットポケットスリム SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットポケットスリム

    SONIC(ソニック)[文具](7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ペンスタンド型のマグネットポケット。 スチール面の小物収納に。 裏面に強力磁石(1個)付き。 着磁面を傷めにくい保護シート付。 収納に便利な取外し可能仕切板1枚付。
    材質再生PS耐荷重(kg)約0.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×83×(75~105)
  • ホルダースタンドA4 リヒトラブ

    ホルダースタンドA4

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
    付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
  • 強力マグネ君 オート

    強力マグネ君

    オート(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
    材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
  • ラベルシール[インクジェット]水に強いタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシール[インクジェット]水に強いタイプ

    エーワン[ラベル](15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(3シート)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまない加工を施しています。 冷蔵庫から取り出したガラス瓶などの結露でラベルシールがはがれません。下地が活かせる透明素材です。
    材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
  • アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)

    コニシ(8件のレビュー)
    879税込967
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
    用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。成分シアノアクリレート系透明主な用途金属、木材、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 粗面用

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
  • 白表紙 コクヨ

    白表紙

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(40枚)
    当日出荷
    全面白地なので自由に文字を書き込めます。 材質・板目表紙 20冊(40枚入り)
    材質板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定穴数2エコマーク認定番号17 112 132
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • ロングケース 明邦化学

    ロングケース

    明邦化学(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    長物収納に最適です。
    用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。クリアタイプ中皿なし
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(10本×50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ハンディBOX 明邦化学

    ハンディBOX

    明邦化学(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
    付属品可変仕切板1枚トラスコ品番402-8767材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)質量(kg)0.463クリア材質(本体)PP質量(g)463タイプ中皿なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン

    ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ

    ニチバン(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
    用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
    使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • キャリングバッグ 3WAY モノタロウ

    キャリングバッグ 3WAY

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
    用途PCや書類などの運搬に付属品ショルダーベルト材質ポリエステル質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300特性3WAYポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ

    建材ボード・パネル仮止め用両面テープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷
    建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
    用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
  • カラータイ(ビニタイ) カメダデンキ

    カラータイ(ビニタイ)

    カメダデンキ(12件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
    材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙

    風神 超粗面養生用マスキングテープ

    カモ井加工紙(29件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(6巻)ほか
    当日出荷
    しかも、重ね貼り性能がアップしました。
    用途超粗面養生用
  • インナーバッグ サンワサプライ

    インナーバッグ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。 厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。 ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。 フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。 背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
    付属品ショルダーベルト仕様【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステルブラック加工【撥水】あり
  • 安心保管BOX Asmix(アスカ)

    安心保管BOX

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
    サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
  • 超強力両面テープ粗面用薄手(箱) ニトムズ

    超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

    ニトムズ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
    用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)

    セメダイン(6件のレビュー)
    239税込263
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着透明タイプゼリー状容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
    用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ

    ゴム用 超強力両面テープ

    ニトムズ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム材料をラクラク接着。
    用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 手貼りラミフィルム ナカバヤシ

    手貼りラミフィルム

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    389税込428
    1パック(8枚)ほか
    当日出荷
    機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
    材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ

    4本ローラーラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
    付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
  • ぼかしテープ 大塚刷毛製造

    ぼかしテープ

    大塚刷毛製造(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
    用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクリップ ホールド. PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップ ホールド.

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
    仕様ブリスター入
  • 強力マグネットフック10Kg オート

    強力マグネットフック10Kg

    オート(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
    材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転特性強力
  • ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCカット品

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールキャリーバック E-Value

    ツールキャリーバック

    E-Value(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。
  • カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル コクヨ

    カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

    コクヨ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1冊(7枚)ほか
    当日出荷
    耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
    白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • ボンド雨どい用 コニシ

    ボンド雨どい用

    コニシ(37件のレビュー)
    479税込527
    1本(100g)
    当日出荷
    透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
    用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ