35ページ目: その他

14,672件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUTイマオコーポレーション
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
ドレントラップ N.O. モノタロウドレントラップ N.O.モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用温度範囲(℃)5~60タイプノーマルオープン質量(kg)0.67全長(mm)188材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)46
カラーインデックスシート 3山 4A PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート 3山 4APLUS(プラス)[文具]
90税込99
1セット(3枚)
当日出荷
フラットファイル等の2穴ファイルで書類管理をする方向けの、2穴用3山インデックスシート。3山でカラー分けされているので、カテゴリー毎により書類管理・整理がしやすくなります。A4用紙対応のインデックスシート(フラットファイルにも対応)PP製なので、耐久性に優れています。
材質本体:40%以上再生樹脂規格A4外形寸法(縦×横)(mm)297×222グリーン購入法適合
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチックLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
869税込956
1本(30g)
当日出荷
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど材質アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
パカットバッグ1000 SK11パカットバッグ1000SK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
579税込637
1個(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
いつもの強粘着ラベル PLUS(プラス)[文具]いつもの強粘着ラベルPLUS(プラス)[文具]
959税込1,055
1パック(20シート)ほか
当日出荷
プラスチックやダンボールにしっかり貼りつく強粘着ラベル。浮きやシワの発生しやすいコーナー部分にもしっかり貼り付くので、角貼りにも便利。物流上で使うラベルが剥がれることのないよう、粘着力を高めた「強粘着ラベル」。寒い場所でもノリが固まりにくくしっかり貼りつくので、物流倉庫でも大活躍します。水に濡れると一般のラベルでインクジェットの印刷だとにじんでしまう事がありますが、強粘着は雨に濡れてもにじみにくい紙を使用しています。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
シートサイズA4ラベル厚(mm)0.093紙質普通紙適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷
プライマー 信越化学工業プライマー信越化学工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(250g)
5日以内出荷から9日以内出荷
シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(12個)
当日出荷
トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
6911ブレーキ&パーツクリーナーEX ダイゾーニチモリ6911ブレーキ&パーツクリーナーEXダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
569税込626
1本(840mL)
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾性適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)セメダイン(10件のレビュー)
199税込219
1本(3g)ほか
当日出荷
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
すみつけペイントマーカー丸芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけペイントマーカー丸芯タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
建築用すみつけマーカーインクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3仕様硬質・長芯質量(g)20インク油性不透明商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・丸芯
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズCKD
2,413税込2,654
1個
当日出荷
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。
書体てん書体、印相体、古印体材質(本体)付属品革袋オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
ペンスタンド ライクイットペンスタンドライクイット
399税込439
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)(約)85寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)80×105
ウェットライト 太字 シヤチハタウェットライト 太字シヤチハタ(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
商品タイプインク補充式本体インク油性タイプシングル線幅(mm)5線の太さ太字質量(g)28シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)27×109.2入数1本繰り返し・詰め替え対応
MSシュレッダー 明光商会MSシュレッダー明光商会(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g3M(スリーエム)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート透明質量(g)32容量(g)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
ラミネーター(A3対応) TRUSCOラミネーター(A3対応)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947材質ABS幅(mm)470質量(kg)2.3高さ(mm)128奥行(mm)338消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128ウォームアップ時間5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)150
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
パーツボックス TP-382B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-382B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
パーツボックス Yタイプ サカエパーツボックス Yタイプサカエ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ABS樹脂外寸法・高さ(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)167
25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCOホワイトマグネットシート 無地TRUSCO(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート適合品番枠の色
SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
エポキシ系接着剤 ベストン 東都化学工業エポキシ系接着剤 ベストン東都化学工業(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(1.5kg)
当日出荷
特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。アズワン品番1-6268-01硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分)可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分)外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状引張剪断強度(N/mm2)18粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃)混合比主剤:2硬化剤:1~2主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
ガラス磨き - L 3M(スリーエム)ガラス磨き - L3M(スリーエム)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(750mL)
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用種類液状適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
バフレックスグリーン KOVAX(コバックス)バフレックスグリーンKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応