40ページ目: その他

13,911件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • スコーライトディスク M イチグチ

    スコーライトディスク M

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
    用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電解コンデンサ Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(10個)
    欠品中
    高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
    用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
  • マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)

    マルチLED停止表示灯

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
    用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • ファインクランプ カクイチ

    ファインクランプ

    カクイチ
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • ぴたえもん ホワイトボードキットA4 MagX(マグエックス)

    ぴたえもん ホワイトボードキットA4

    MagX(マグエックス)
    999税込1,099
    1パック(2セット)
    当日出荷
    インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に、付属のフィルムを貼ることで、簡単にオリジナルホワイトボードが作れます。強力マグネットシートなので、スチール面にピタッと貼れます。ハサミやカッターで簡単にカットできます。
    用途簡単のオリジナルスケジュールボードやお絵描きボードが作れます。仕様ホワイトボードフィルム付き、インクジェットプリンター対応材質表面:マグネットシート、ホワイトボードフィルム、裏面:異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4サイズA4質量(g)50タイプインクジェットプリンター対応吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)アズワン品番64-8613-63磁束密度(表面)190G特性強力商品タイプインクジェットプリンター対応
  • パカットバッグ240 SK11

    パカットバッグ240

    SK11(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×130×130外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
  • ファイルボックス<NEOS> コクヨ

    ファイルボックス<NEOS>

    コクヨ(1件のレビュー)
    429税込472
    1冊
    当日出荷
    組み立てはワンタッチ式で簡単です。底板が2重になって歪みにくさや耐久性を向上させました。 タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 棚からスムーズに取り出すことができます。
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4背幅(mm)102グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
  • 強力両面テープ アイネット

    強力両面テープ

    アイネット
    479税込527
    1個
    当日出荷
    建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
    用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    当日出荷
    接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
    エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • レポートメーカー A3横 コクヨ

    レポートメーカー A3横

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1パック(5冊)
    当日出荷
    この商品は5冊入りです。 企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。 表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。 最大約50枚程度の書類まで対応可能。 とじ部分が見えないすっきりした形式です。 材質/PP(表)、カード紙(裏)。
    材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)サイズA3-E縦(mm)305横(mm)455紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • マグネットバー 620mm 青 MagX(マグエックス)

    マグネットバー 620mm 青

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    書類をしっかり掲示します。
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • パーツボックス TP-3101.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-3101.5B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
  • 導電性ボックス サカエ

    導電性ボックス

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ

    エーワン[ラベル](2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1冊(3セット)
    当日出荷
    耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。
    材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.15、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしインク(インクジェット)染料インク、顔料インクラベル数3シート適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプより強く貼れるラベル形状四角
  • 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)

    エーワン[ラベル](5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊(4シート)
    当日出荷
    安全標識や注意喚起用サインラベルの作成に便利です。
    材質(ホワイトフィルムラベル)ポリエステルフィルム、(透明保護フィルムラベル)ポリプロピレン厚さ(mm)標準総/0.27、ホワイトフィルムラベル/0.1、透明保護フィルムラベル/0.06取付方式シールインク(インクジェット)染料インク、顔料インク
  • リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム

    リコ・ディスク Eシリーズ

    理研コランダム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
    用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
  • パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400
  • ガラス磨き - L 3M(スリーエム)

    ガラス磨き - L

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(750mL)
    当日出荷
    ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
    用途自動車ガラス磨き用適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945種類液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ

    【名入れ】パステルカラーカレンダー

    サンギョウ
    20,980税込23,078
    1箱(50冊)
    40日以内出荷
    パステルカラーのスケジュールカレンダーで毎月色が変わります。実用的な6週間表記です
    仕様六曜有寸法(mm)535×380枚数46/4切・13枚紙質上質紙名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×300名入れスペース(mm)75×380サービス分類名入れ
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類Rc販売区分業務用
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    4,898税込5,388
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体空気、水
  • サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)

    サクションカップB(ショートベローズ)モデル

    Piab(ピアブ)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
  • 【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】法人印鑑 会社角印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。角印は、会社の認印のひとつです。契約書、領収書等に、社名と共に捺印します。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。基本縦彫となります。※会社名がアルファベットの場合のみ横彫で文字向きは左から右になります。お彫する文字のサイズは、文字数に合わせて調整いたします。文字数によっては「印」または「之印」を末尾にいれる場合がございます。
    付属品革袋材質(本体)書体てん書体、印相体、古印体オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • カラーインデックスシート 3山 4A PLUS(プラス)[文具]

    カラーインデックスシート 3山 4A

    PLUS(プラス)[文具]
    90税込99
    1セット(3枚)
    当日出荷
    フラットファイル等の2穴ファイルで書類管理をする方向けの、2穴用3山インデックスシート。3山でカラー分けされているので、カテゴリー毎により書類管理・整理がしやすくなります。A4用紙対応のインデックスシート(フラットファイルにも対応)。PP製なので、耐久性に優れています。
    材質本体:40%以上再生樹脂規格A4外形寸法(縦×横)(mm)297×222グリーン購入法適合
  • ラミネーター サンワサプライ

    ラミネーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
    用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイプUVカット厚さ(μm)100
  • ツールバッグミニ WIZ'A

    ツールバッグミニ

    WIZ'A(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
    用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
  • 【名入れ】テクノタッチデーター印 8号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー

    【名入れ】テクノタッチデーター印 8号丸 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

    サンビー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    本体寸法(mm)30×27×127書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数パターン1 [1]11文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]11文字 パターン2 [1]11文字 [2]6文字 [3]10文字 パターン3 [1]11文字 [2]6文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]6文字 [3]11文字 パターン5 [1]9文字 [2]12文字 [3]6文字 [4]11文字グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 TSディスク 987C

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25個)
    当日出荷
    キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
    用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102