カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(582)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(276)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(195)
- ホシモト(165)
- アインツ(162)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(146)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 45ページ目
45ページ目: その他

ペンケース ネオクリッツ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷使いやすいレギュラーサイズ。 なめらかな上質素材でできています。 オフィスで、リビングで、カフェで…。 シーンによって選べるカラーバリエーションを取りそろえました。材質(内装)ポリエステル、(芯材)PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×195開閉ファスナー
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998~税込¥6,598~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離性固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
GA-13Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
フィルム両面テープ NO.7641 #25
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
サンプルボックス A4横
コクヨ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。 色板紙仕様ワンタッチ組み立て式材質色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)204サイズA4耐荷重約58.8N(約6kgF)紙質再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)H(mm)324グリーン購入法適合幅D(mm)260
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
3M(スリーエム)¥359~税込¥395~1巻当日出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
マグネットカラーシート ライト
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥209税込¥2301セット(2枚)当日出荷リーズナブルなマグネットシートです。 薄型タイプなので切りやすいです。用途作業工程表や棚番表示に、サイン・ネームプレート・POP
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ
エーワン[ラベル]¥1,698税込¥1,8681冊(5セット)当日出荷耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできます。コンクリートやレンガなど粗面へしっかり貼りつけられる強力なのり付きシートに貼りつけてご使用ください。ノーカットなので自由に切って使えます。適合レーザー、コピートラスコ品番417-2566材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)標準総厚み/0.16、印刷用フィルム/0.08、のり付シート/0.1取付方式シールシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.08余白なしアズワン品番65-1948-89ラベル数各5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
30Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業¥889~税込¥978~1個当日出荷から13日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)
フランジシール剤5127(異種フランジ用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)欠品中5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スーパークラブ
リングスター(14件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なしのフリータイプ、コーポリマー、簡易防水、積重ね可能です。色クリア材質(本体)コーポリマータイプ中皿なし
多用途・中粘度接着剤クイックボンドC
関西ポリマー研究所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(20g)当日出荷粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
LOCTITE 5651 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本(250mL)ほか当日出荷建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])100000チキソ主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
カクラックパイプ(ホワイト)
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)28内寸(mm)23
結露防止・調湿シート ドライキーパー(R)
古河電工パワーシステムズ¥10,980~税込¥12,078~1パック(10枚)ほか当日出荷から41日以内出荷除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
アマック継手 真鍮
アベ機械商会¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)
ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ANLヒューズ専用ホルダー。用途大電流の保護回路に。材質PC穴径(Φmm)本体固定:6ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8
鉄小型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷ROHS対応品です。用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ
サンワサプライ¥3,988~税込¥4,387~1個当日出荷から翌々日出荷3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。








![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)














![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)

![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)


![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
![SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726924-221128-04.jpg)


![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)








![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)