カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(134)
- 黒田精工(1,432)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(502)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- TRUSCO(333)
- CKD(311)
- SMC(300)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(279)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
- MOXA(251)
- 3M(スリーエム)(194)
- ホシモト(165)
- アインツ(164)
- イマオコーポレーション(153)
- 三共製作所(150)
- コクヨ(149)
- 日東工業(147)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- その他
- 49ページ目
49ページ目: その他
![LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951856-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド主な用途主に金属色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7641 #25
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24770174-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ
エーワン[ラベル]¥1,998税込¥2,1981冊(10シート)当日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用ラベル厚(mm)0.07色透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15余白四辺余白付入数10枚シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤
クリスタルプロセス(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
クイックウロコレス Q-URO
WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)¥5,280税込¥5,8081本(180g)当日出荷ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル
エレコム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊(20シート)当日出荷最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。紙厚(mm)0.19色ホワイト用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)161
ボンド EセットM
コニシ(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2kg)当日出荷耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソフトテープ チューブ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(7本)当日出荷中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ
エーワン[ラベル]¥1,698税込¥1,8681冊(5セット)当日出荷耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできます。コンクリートやレンガなど粗面へしっかり貼りつけられる強力なのり付きシートに貼りつけてご使用ください。ノーカットなので自由に切って使えます。取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピートラスコ品番417-2566厚さ(mm)標準総厚み/0.16、印刷用フィルム/0.08、のり付シート/0.1シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.16面付ノーカットラベル厚(mm)0.08余白なしアズワン品番65-1948-89ラベル数各5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角![コロコロケシコロ 替インク MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38841941-111228-02.jpg)
コロコロケシコロ 替インク
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷適合本体SA-151RL、SA-151R種別交換用インクカートリッジインク色黒繰り返し・詰め替え対応
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式![ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734703-210518-02.jpg)
ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(5シート)当日出荷空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。紙厚(mm)0.08色透明ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット仕様キレイにはがせるタイプシートサイズ(mm)210×297白色度(%)-粘着力キレイにはがせる紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.27片数5ラベル厚(mm)0.08余白なし入数5シートシートサイズA4総厚(mm)0.27適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)当日出荷5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
ハードロック
Denka(デンカ)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)特性耐衝撃性トラスコ品番122-6525セット内容A剤1kg+B剤1kg色緑(A剤)、赤(B剤)硬度D68粘度低粘度可使時間(分)1(at23℃)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000危険等級Ⅱ固着時間(分)5(at23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間難接着用クイックボンド V7
関西ポリマー研究所(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布被着材の素材金属主なワークパーツ
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バフレLパット(ディスク)
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(2枚)当日出荷バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。寸法(Φmm)150材質スポンジ外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
配管シール剤 LOCTITE 561
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。用途一般配管用主成分嫌気性樹脂色白(蛍光性有)耐圧性(MPa)68.9使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46養生時間72時間仕様低強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)
セメダイン(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(20g×5本)当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
テクノディスク Z(Eタイプ)
イチグチ¥859~税込¥945~1枚当日出荷Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (鉄)
IDEAL(ホースバンド)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
吸着角度調整BKT・スモール・下左
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
排水ホース
EVUC(エバック)¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水特性柔軟





![LOCTITE強力瞬間接着剤496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951856-160830-02.jpg)

![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24770174-210518-02.jpg)











![屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 粗面に貼れるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40136905-210518-02.jpg)
![コロコロケシコロ 替インク MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38841941-111228-02.jpg)


![ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734703-210518-02.jpg)


![SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033901-221128-04.jpg)
![SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033752-221128-04.jpg)






![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)