その他 :「キャップ閉め」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)16 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回 極数3 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)8 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回 極数2 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)5-8 定格電流(A)8 動作温度(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
779 税込857
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング