ボタン電池 :「小型懐中電灯」の検索結果
ボタン形電池は、直径が小さく厚いボタン型の形状をしている電池の一種です。種類によってはコイン型電池やマメ電池とも呼ばれていて、様々な機器へ取り付けることで電力を供給します。ボタン形電池は電卓や歩数計、腕時計のような、日常生活に必要な数多くのものに使用されています。他の種類の電池と比べてサイズが小さいことが特徴で、形状や電圧も規格化されています。薄くて丸いものが多く、リード線や基板などへ取り付けることが可能なタイプもあります。
関連キーワード
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。