絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • ヤマト科学(45)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 三商(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • エスペック(5)
  • いすゞ製作所(4)
  • ケニス(4)
  • ナリカ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • レオナ(1)
  • トスク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温恒湿器 STC-Ⅴ サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴサンプラテック
1,188,000税込1,306,800
1台
60日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶質量(kg)約50制御方式温度・湿度:PID制御精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)最大電流(A)12.5呼称STC-Ⅴ電源電圧(V)100±10%温度調節範囲(℃)5~55使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720庫内容量(L)約35有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
恒温器