絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ヤマト科学(45)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 三商(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • エスペック(5)
  • いすゞ製作所(4)
  • ナリカ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
  • レオナ(1)
  • トスク(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
ガス温度調節装置 ケニスガス温度調節装置ケニス
299,800税込329,780
1個
21日以内出荷
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用 ケニスラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用ケニス
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法(mm)54×36×30ウェル数6
ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用 ケニスラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用ケニス
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法(mm)54×35×14ウェル数24
恒温器