2ページ目: 恒温器

定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。
108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコップ HDPE 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ HDPE 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
86,980税込95,678
1箱(25個)ほか
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PS 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PS 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
92,980税込102,278
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PS 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PS 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
78,980税込86,878
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PP 滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
86,980税込95,678
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
スコップ PP 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)スコップ PP 非滅菌サンプリングシステムス(Sampling Systems)
74,980税込82,478
1箱(15個)ほか
31日以内出荷
ディスポーザブルスコップクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ小型低温恒温器 RD-20S2-LMナリカ
67,200税込73,920
1個
6日以内出荷
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却)冷却装置ペルチェ素子モジュール内容積(L)20庫内温度(℃)約6(室温25の時)内寸(mm)285×216×324外寸(mm)365×375×445質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48付属品棚板1枚
恒温恒湿器 STC-Ⅴ サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴサンプラテック
1,188,000税込1,306,800
1台
60日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶質量(kg)約50制御方式温度・湿度:PID制御精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)最大電流(A)12.5呼称STC-Ⅴ電源電圧(V)100±10%温度調節範囲(℃)5~55使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720庫内容量(L)約35有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
恒温培養器 ADVANTEC恒温培養器ADVANTEC
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)温度分布精度±1℃(37℃時)運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷から75日以内出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
小型電気定温器 UI-50N ナリカ小型電気定温器 UI-50Nナリカ
64,000税込70,400
1個
8日以内出荷
付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
小型低温恒温器 ナリカ小型低温恒温器ナリカ
219,500税込241,450
1個
8日以内出荷
静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
小型低温恒温器 ナリカ小型低温恒温器ナリカ
153,000税込168,300
1個
6日以内出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
電源(V)単相100使用温度範囲(℃)室温+5~60使用環境温度(℃)5~35
恒温器用PP製水槽 三商恒温器用PP製水槽三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×292×168
恒温器用ステンレス製水槽 三商恒温器用ステンレス製水槽三商
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×(165+ゴム足15)
恒温器用アクリル製水槽 三商恒温器用アクリル製水槽三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
耐熱温度(℃)60
3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
ガス温度調節装置 ケニスガス温度調節装置ケニス
299,800税込329,780
1個
21日以内出荷
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
Fine eco 強制循環式恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器TGK(東京硝子器械)
184,000税込202,400
1台
100日以内出荷
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式温度範囲(℃)60~260温度制御DF-PID制御方式電源AC100V 1Φ付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
恒温器 Thermo Fisher Scientific恒温器Thermo Fisher Scientific
299,800税込329,780
1個
予約販売
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
対流方式自然対流式設定温度範囲室温+5~75℃温度調節精度±0.2℃(37℃時)温度分布精度±0.7℃(37℃時)扉形式インナーガラスドア付安全装置過熱アラーム電源AC100V・50/60Hz付属品棚板×2
Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
10日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04質量(kg)2.7外形寸法(mm)97×342×237±5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)Rt+5~80ヒーター1kW温度精度±0.1℃温度調節白金測温抵抗PID制御撹拌方式噴流ポンプ式
定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)ヤマト科学
49,980税込54,978
1台
42日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200ヤマト科学
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学定温恒温器用 架台 Sオーブン用ヤマト科学
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OT62-Nヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OT42-Nヤマト科学
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OH61-Nヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学定温恒温器用 架台 OH41-Nヤマト科学
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)ヤマト科学
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板セット(ICL300/310用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板セット(ICL300/310用)ヤマト科学
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)ヤマト科学
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DR200用)ヤマト科学
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル)ヤマト科学
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ)ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル)ヤマト科学
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ)ヤマト科学
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル)ヤマト科学
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
恒温器