カメラ・ビデオカメラ :「金属枠」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。本体と押さえで構成されています。マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。
仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm
アズワン品番65-9033-02
1組
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。