カメラ・ビデオカメラ :「無線LAN」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速な有線LAN/無線LAN通信を可能にするワイヤレストランスミッター WT-7。
ブラック 対応機種[一眼レフカメラ]D850、D810、D810A、D750、D500、D7200、[一眼レフカメラ]Z7、Z6
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

カメラに接続・装着することで、IEEE802.11ac規格対応の高速無線LANによるパソコンやFTPサーバーへの画像や動画ファイルの転送が可能になります。パソコンやスマートフォンまたはタブレットのWebブラウザーから、カメラ内のメモリーカードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影、10台までのリモートカメラをマスターカメラのレリーズに連動させることもできます。
仕様【無線LAN関連】準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、IEEE802.11ac:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約200m、無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。データ転送速度:IEEE802.11a、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n:最大300M(bps)、IEEE802.11ac:最大866.7M(bps)(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。)、セキュリティ:認証方式/オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化/128/64ビット WEP、TKIP、AES、無線設定:WPS2.0対応、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アクセスポイントモード ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.5×49.0×30.0 対応機種[一眼レフカメラ]D5 最大消費電力(W)約3 動作湿度(%)85%以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

カメラの拡張端子に装着することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレスでパソコンまたはFTPサーバーに転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。さらに、パソコンやiPhoneのWebブラウザーから画像の閲覧やリモート撮影ができます。マスターカメラのレリーズに連動して、複数のリモートカメラをレリーズさせることも可能です。
ブラック 対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D810、D810A、D800/D800E、D750、D7200、D7100、D7000。(D810シリーズ・D800シリーズ・D750・D7200・D7100・D7000では、通信ユニット UT-1にWT-5を装着することで、UT-1の通信機能を無線LANにて利用可能)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷